Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Oszillator,Quarzoszillator, 32MHz, ± 50ppm, CMOS, Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053480
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G004171004012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 32MHz
Frequenz-Stabilität = ± 50ppm
Gehäusetyp = Trommel
Ausgangspegel = CMOS

Der Quarzoszillator (SPXO) der Epson SG - 210STF-Serie hat 20 Standardfrequenzen. Er hat eine Versorgungsspannung von 1,8 V bis 3,3 V (typisch). Es besteht auch aus einer Standby-Funktion.Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C. RoHS-kompatibel Bleifrei
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
32MHz
Frequenz-Stabilität:
± 50ppm
Gehäusetyp:
Trommel
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2053480, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Epson, X1G004171004012, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.