Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Oszillator,Quarzoszillator, 32MHz, ± 50ppm, CMOS, Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053481
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G004171004012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator epson
oszillator
Oszillator-Typ = Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz = 32MHz
Frequenz-Stabilität = ± 50ppm
Gehäusetyp = Trommel
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Quarzoszillator
Ausgangsfrequenz:
32MHz
Frequenz-Stabilität:
± 50ppm
Gehäusetyp:
Trommel
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: oszillator 32mhz, 2053481, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, Epson, X1G004171004012, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.