Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO M-65 PP MDE Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: O, Weiß auf Blau, Ø 9mm - 109mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053536
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     03680100093O
EAN/GTIN:
     3597471300892
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = O
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 109mm
Farbe = Weiß auf Blau
Bedruckbar = Nein
Serie = PLIO M-65 PP MDE

Die ID-Markierung von SES Sterling aus PP mit Metallpartikeln. Der Marker hat ″O″ darauf geschrieben. Marker in Metallblau erhältlich.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Reinigungsmittel Halogenfrei
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
O
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
109mm
Farbe:
Weiß auf Blau
Bedruckbar:
Nein
Serie:
PLIO M-65 PP MDE
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 2053536, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 03680100093O, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 0,08464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 60,94*
€ 72,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 53,82*
€ 64,05
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,32*
€ 50,36
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.