Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO M-65 PP MDE Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: U, Weiß auf Blau, Ø 9mm - 109mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053543
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     03680100093U
EAN/GTIN:
     3597471300953
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = U
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 109mm
Farbe = Weiß auf Blau
Bedruckbar = Nein
Serie = PLIO M-65 PP MDEmm

Die ID-Markierung von SES Sterling aus PP mit Metallpartikeln. Der Marker hat ″U″ darauf geschrieben. Marker in Metallblau erhältlich.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Reinigungsmittel Halogenfrei
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
U
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
109mm
Farbe:
Weiß auf Blau
Bedruckbar:
Nein
Serie:
PLIO M-65 PP MDEmm
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 2053543, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 03680100093U, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,05*
€ 72,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,85*
€ 61,70
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.