Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO M-65 PP MDE Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: Y, Weiß auf Blau, Ø 9mm - 109mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053547
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     03680100093Y
EAN/GTIN:
     3597471300991
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = Y
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 109mm
Farbe = Weiß auf Blau
Bedruckbar = Nein
Serie = PLIO M-65 PP MDE

Die ID-Markierung von SES Sterling aus PP mit Metallpartikeln. Der Marker hat ″Y″ darauf geschrieben. Marker in Metallblau erhältlich.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Reinigungsmittel Halogenfrei
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
Y
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
109mm
Farbe:
Weiß auf Blau
Bedruckbar:
Nein
Serie:
PLIO M-65 PP MDE
Weitere Suchbegriffe: kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 2053547, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 03680100093Y, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,33*
€ 72,98
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,20*
€ 64,50
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 48,99*
€ 58,30
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.