Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling SL MDE Nylon 66 Kabelbinder 3,4 mm x 145mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053564
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01861004093
EAN/GTIN:
     3597470663790
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Länge = 145mm
Breite = 3,4 mm
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Serie = SL MDE

Der Kabelbinder SES Sterling aus PA 6.6-Material mit Metallpartikeln ist in Metallblau erhältlich. Der Kabelbinder hat eine Länge von 145 mm.Betriebstemperaturbereich -40 bis +85 °C, kurz auch +150 °C. Zeit 260 °C Schmelzpunkt Halogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
145mm
Breite:
3,4 mm
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Serie:
SL MDE
Weitere Suchbegriffe: 2053564, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, SES Sterling, 01861004093, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,216*
€ 11,656*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 13,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.