Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PP12 MDE Spiral-Kabelschutzschlauch PP Blau, für Kabel-Ø 10mm bis 40mm, Länge 25m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053568
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08190083093
EAN/GTIN:
     3597470875629
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Kabeldurchmesser max. = 40mm
Farbe = Blau
Innendurchmesser = 10mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 40mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Wandstärke = 1mm
Länge = 25m
Serie = PP12 MDE

Die Spiralbindung von SES Sterling besteht aus Polypropylenmaterial mit Metallpartikeln und ist in Metallblau erhältlich. Die Bindung hat einen Außendurchmesser von 12 mm.Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Kabeldurchmesser max.:
40mm
Farbe:
Blau
Innendurchmesser:
10mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Wandstärke:
1mm
Länge:
25m
Serie:
PP12 MDE
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 25m, kabelschlauch, ses sterling kabelschlauch, 2053568, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, SES Sterling, 08190083093, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,68*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 8,9472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 278,48*
€ 331,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 276,33*
€ 328,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 260,46*
€ 309,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 246,23*
€ 293,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 223,68*
€ 266,18
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.