Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Kabelklemme zum Schrauben, Kabel-Ø 12mm Metall Metall


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2053569
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06840054000
EAN/GTIN:
     3597470099889
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Bündeldurchmesser max. = 12mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Metall
Farbe = Metall

Die Metallklemme von SES Sterling für Zugentlastungstüllen hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 12-15 mm.Die Klemme wird mit Schrauben befestigt Gesamtlänge: 24 mm und 5 mm Breite
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Bündeldurchmesser max.:
12mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Metall
Farbe:
Metall
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, 2053569, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, SES Sterling, 06840054000, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 68,74*
€ 81,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 68,12*
€ 81,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,78*
€ 77,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,58*
€ 72,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,12*
€ 69,16
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 55,11*
€ 65,58
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 48,01*
€ 57,13
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.