Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G10 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 12 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2054978
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GL10-P1111
EAN/GTIN:
     4047084314384
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 12 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = PinPoint-LED
IP Schutzart = IP67
Reaktionszeit = 500 μs
Gehäusematerial = Kunststoff

ÜbersichtDie G10-Produktfamilie zeichnet sich durch optimale Erkennungsleistung aus, wo immer Platz knapp ist. Es unterstützt zahlreiche verschiedene Optionen für Optik, Elektronik, Funktionsprinzipien, Netzteile und Schaltausgänge. In Kombination mit einem umfangreichen Zubehörsortiment sind diese Sensoren in der Lage, eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen. Das patentierte Q-Lock-Montagesystem für das G10 reduziert den Zeitaufwand für die Installation und Ausrichtung des Sensors mit einer Montagestange auf nur wenige Sekunden, was dies zum idealen Produkt für Logistikanwendungen macht. Zusammenfassung: Die G10-Produktfamilie bietet eine schnelle und flexible Sensorinstallation, gewährleistet einen fehlerfreien Betrieb und hält die Kosten unter Kontrolle.Auf einen BlickGroße Erfassungsbereiche: 1200 mm mit Hintergrundunterdrückung 15 m auf PL80A-Reflektor Punktgenaue LED mit hellem und präzisem Lichtpunkt Kleines Gehäusedesign 10.. 30 V dc oder 24.. 240 V ac/dc-Netzteil mit PNP/NPN- oder Relaisausgang Robustes Sensorgehäuse mit metallverstärkten Löchern für die Montage Q-Lock-Montagesystem zur Montage des Sensors in wenigen SekundenIhr VorteilLange Erfassungsbereiche für maximale Betriebsreserven Effiziente Installation: Das G10- und das Q-Lock-Montagesystem sparen wertvolle Stunden bei der Montage und Inbetriebnahme mehrerer Sensoren Eine einzelne Sensorfamilie für alle industriellen und gewerblichen Bereiche Der Anwendung Universelles DC- oder AC/DC-Netzteil für noch größere Anwendungen Flexibilität Sehr zuverlässig und langlebig trotz optischer Störung oder mechanischen Lasten Eine Vielzahl von Zubehör vereinfacht die Sensorintegration: Hilft bei der Montage, beim Anschließen von Kabeln und ReflektorenDie SICK G10 bietet optimale Erkennungsleistung überall dort, wo Platz knapp ist. Es unterstützt zahlreiche verschiedene Optionen für Optik, Elektronik, Funktionsprinzip, Netzteil und Schaltausgang. In Kombination mit einem umfangreichen Zubehörsortiment sind diese Sensoren in der Lage, eine Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen. Das patentierte Q-Lock-Montagesystem für das G10 reduziert den Zeitaufwand für die Installation und Ausrichtung des Sensors mit einer Montagestange auf nur wenige Sekunden und ist damit das ideale Produkt für Logistikanwendungen.AnwendungenLogistik: Lagerung und Transport, insbesondere Palettenerkennung Maschinenbauer (z. B. Verpackung, Handhabung, Holzverarbeitung, Papier) Kfz Automatisierte Parkplatzsysteme Türen und Gates Vertrieb
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
12 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
PinPoint-LED
IP Schutzart:
IP67
Reaktionszeit:
500 μs
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2054978, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GL10P1111, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.