Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Umweltsensoren
>
Artikel
KEMET Umgebungssensor Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2055801
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
USEQFSEA50L180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2055801
Halbleiter
Sensor ICs
Umweltsensoren
Sensor-Typ = Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
Die KEMET QFS pyroelektrischen Flammensensoren kombinieren hohe Empfindlichkeit mit schnellen Ansprechzeiten und hohem Dynamikbereich, um eine Rapid- und genaue Erkennung kleiner und großer Flammen, in der Nähe oder über größere Entfernungen zu gewährleisten. Diese hochwertigen Sensoren integrieren in ihrem kleinen SMD-Gehäuse eine digitale, aktuelle Modusauslesefunktion, die eine hohe Empfindlichkeit über den gesamten Frequenzbereich von Flammenflimmern von 3-30 Hz bietet. Die I2C-Kommunikation nach Industriestandard ermöglicht Plug-and-Play-Konnektivität mit Mikrocontrollern und ermöglicht eine einfache Abstimmung und Kalibrierung. Programmierbare Verstärkung und Filterung bieten maximale Flexibilität im Systemdesign, und verschiedene optische Filteroptionen sind ebenfalls erhältlich. Diese Sensoren können in linearen Serien miteinander verbunden werden, um eine synchronisierte Abtastung über alle Geräte hinweg zu ermöglichen.Hohe Empfindlichkeit mit schneller Ansprechzeit Hoher Dynamikbereich Kleines SMD-Gehäuse Kompatibel mit I2C-Kommunikation Digital- und Analogausgang Programmierbare Verstärkung und Filterung Verschiedene optische Filteroptionen Integrierter konfigurierbarer Verstärker
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
... >
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Umweltsensoren
Weitere Suchbegriffe:
KEMET
,
USEQFSEA50L180
,
Semiconductors
,
Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen