| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2055809 Herst.-Nr.: USEQFSM150L100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-Typ = Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor
Die KEMET QFS pyroelektrischen Flammensensoren kombinieren hohe Empfindlichkeit mit schnellen Ansprechzeiten und hohem Dynamikbereich, um eine Rapid- und genaue Erkennung kleiner und großer Flammen, in der Nähe oder über größere Entfernungen zu gewährleisten. Diese hochwertigen Sensoren integrieren in ihrem kleinen SMD-Gehäuse eine digitale, aktuelle Modusauslesefunktion, die eine hohe Empfindlichkeit über den gesamten Frequenzbereich von Flammenflimmern von 3-30 Hz bietet. Die I2C-Kommunikation nach Industriestandard ermöglicht Plug-and-Play-Konnektivität mit Mikrocontrollern und ermöglicht eine einfache Abstimmung und Kalibrierung. Programmierbare Verstärkung und Filterung bieten maximale Flexibilität im Systemdesign, und verschiedene optische Filteroptionen sind ebenfalls erhältlich. Diese Sensoren können in linearen Serien miteinander verbunden werden, um eine synchronisierte Abtastung über alle Geräte hinweg zu ermöglichen.Hohe Empfindlichkeit mit schneller Ansprechzeit Hoher Dynamikbereich Kleines SMD-Gehäuse Kompatibel mit I2C-Kommunikation Digital- und Analogausgang Programmierbare Verstärkung und Filterung Verschiedene optische Filteroptionen Integrierter konfigurierbarer Verstärker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor-Typ: | Pyroelektrischer Infrarot-Brandsensor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2055809, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, KEMET, USEQFSM150L100, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,20* | € 70,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 40,18* | € 73,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|