Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLCnext AXC F SPS CPU, 2 Eing. / 2 Digitaleing. für PLCnext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2055853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1151412
EAN/GTIN:
     4063151149420
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
profinet gateway
Hersteller Serie = PLCnext AXC F
Anzahl der Eingänge = 2
Zur Verwendung mit = PLCnext
Anzahl der Digitaleingänge = 2
Netzwerk-Typ = Ethernet
Programmierbares Interface = Profinet

Die Phoenix Contact Controller der PLCnext Control AXC F 1152-Familie für das Axioline E/A-System sind schnell, robust und einfach zu bedienen. Sie wurden konsequent für maximale Leistung, einfache Handhabung und Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickeltPROFINET-Unterstützung Anschluss an PROFICLOUD Zahlreiche unterstützte Protokolle wie HTTP, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP usw. Bis zu 63 AXIO E/A-Module können nebeneinander montiert werden 2 x Ethernet-Schnittstellen (integrierter Schalter) Erhöhter Widerstand gegenüber elektromagnetischen Störungen Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +60 °CDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
PLCnext AXC F
Anzahl der Eingänge:
2
Zur Verwendung mit:
PLCnext
Anzahl der Digitaleingänge:
2
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Programmierbares Interface:
Profinet
Weitere Suchbegriffe: 2055853, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Phoenix Contact, 1151412, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,29*
€ 413,52*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 374,89*
€ 419,19*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 428,85*
€ 476,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,40*
€ 480,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 454,84*
€ 523,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688297
ab € 94,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1020304
ab € 106,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1043501
ab € 91,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1061701
ab € 147,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.