| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2055854 Herst.-Nr.: 1188165 EAN/GTIN: 4063151233426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller Serie = PLCnext Zur Verwendung mit = PLCnext Netzwerk-Typ = Ethernet Programmierbares Interface = Profinet
Das Phoenix Contact PLCnext Technology Starterkit umfasst PLCnext Control AXC F 2152, E/A-Module AXL Smart Elements DI16/DO16/AI4, Schiebepotenziometer, Drucktasten, Netzteil, Proficloud Lizenz und Patchkabel.SPS-typische Echtzeitleistung und Datenkonsistenz, auch für Hochsprachen und modellbasierten Code Grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten durch die schnelle und einfache Integration von Open-Source-Software, Apps und Zukunftstechnologien Intelligente Vernetzung dank Cloud Verbindung und Integration aktueller und zukünftiger Kommunikationsstandards Schnelle Anwendungsentwicklung: Mehrere Entwickler arbeiten unabhängig in verschiedenen Programmiersprachen Komfortable Technik mit Ihren Lieblingsprogrammierwerkzeugen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller Serie: | PLCnext | Zur Verwendung mit: | PLCnext | Netzwerk-Typ: | Ethernet | Programmierbares Interface: | Profinet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 465,82* | € 544,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 472,74* | € 568,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 520,76* | € 607,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|