Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2055987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2055987
EAN/GTIN:
     5059044209103
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +75 °C.mm

RS Pro M8-Steckverbinder-Kabelbaugruppe, 10 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabeln vor, die sich ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten eignen. Dieses Kabel wurde als vorverdrahtete Steckverbinderbaugruppe mit einer geraden M8-Buchsenverbindung mit 3-adrigem PVC-mehradrigem Kabel und einem PNP-Ausgang entwickelt. Das 10 m lange mehradrige PVC-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel wird mit einem M8-Steckverbinder geliefert, der an einer vorverdrahteten Steckverbinderbaugruppe befestigt ist und als 3-adriges PVC-mehradriges Kabel ausgeführt ist Das Steckverbinder-Griffgehäuse besteht aus Polyurethan mit Messing Vernickelte Kupplungsmutter und Neopren-O-Ring Der Draht ist nicht abgeschlossen und teilweise abisoliert mit einem Isolationswiderstand von >= 100 MΩ Das 10 m lange PVC-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Kabelkomponenten finden sich am häufigsten in: Luft- und Raumfahrt Baumaschinen und Industrietechnik Industrielle Automatisierung und Fertigung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +75 °C.mm
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5x0,25 qmm, 2055987, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBF08S33N010BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.