Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger PCB, gerade, 3 A, 1-poliger Wechsler IP 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056086
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ZX40E20F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell mikroschalter rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = PCB, gerade
Kontaktnennstrom = 3 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40

Der Honeywell Subminiatur-Basis-Mikroschalter ist für die Steuerung elektrischer Lasten von Logikpegelcomputerbasierten Schaltungen bis hin zu begrenzten Strombelastungsschaltungen ausgelegt. Das Subminiatur-Schaltergehäuse ZX ist entweder mit Lötanschlussklemmen oder einer Vielzahl von verschiedenen Arten von Leiterplatten-(PCB-)Anschlussklemmen erhältlich, um die Anforderungen an die elektrische Konnektivität zu erfüllen.Kostengünstiger Schalter in einem kompakten Gehäuse Subminiatur-Schaltergehäuse für eine Vielzahl von Anforderungen Temperaturanforderungen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
PCB, gerade
Kontaktnennstrom:
3 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 2056086, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, ZX40E20F01, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,35083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.463,78*
€ 1.741,8982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.455,22*
€ 1.731,7118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.409,46*
€ 1.677,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.379,39*
€ 1.641,4741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.350,83*
€ 1.607,4877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.