| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2056142 Herst.-Nr.: ZW10E70FD1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Rollenhebel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 00 Schalt-Betätigungskraft = 0,59 N Betriebstemperatur max. = +120°C Kontaktmaterial = Vergoldet Gehäusematerial = PBT Schaltfolge = Sprungmechanismus
Der abgedichtete Subminiatur-Basisschalter von Honeywell ist für die Steuerung elektrischer Lasten von Logikpegelcomputer-basierten Schaltungen bis hin zu Leistungsschaltern ausgelegt. Der mit integrierten Drahtanschlüssen gelieferte Schalter ist gemäß IP67 abgedichtet und eignet sich für Anwendungen, bei denen eine Schalterbaugruppe in Innenräumen oder Außenbereichen Flüssigkeiten oder Partikeln ausgesetzt sein würde.Eine Vielzahl von elektrischen Strombelastbarkeit ermöglicht eine Lösung in vielen Systemen Schaltergehäuse für einen großen Temperaturbereich Anforderungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Rollenhebel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 00 | Schalt-Betätigungskraft: | 0,59 N | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Gehäusematerial: | PBT | Schaltfolge: | Sprungmechanismus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 2056142, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, ZW10E70FD1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |