| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056398 Herst.-Nr.: LPSTK-CC1352R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Zum Einsatz mit = TI BoosterPack Ökosystem Vorgestelltes Gerät = CC1352R Frequenz = 2.4GHz
Das Texas Instruments SimpleLink Multi-Band Wireless MCU Launchpad SensorTag Kit bietet integrierte Umgebungs- und Bewegungssensoren, drahtlose Multi-Band-Konnektivität und benutzerfreundliche Software, die Ihnen bei der Prototypenentwicklung Ihrer nächsten drahtlosen Sensor-Netzwerkanwendung hilft. Dadurch können Entwickler problemlos verbundene Anwendungen mit Bluetooth-, Zigbee-, Thread- und proprietären Protokollen auf 2,4-GHz- und Sub-1GHz-Frequenzen entwickeln, um maximale Flexibilität für Entwickler zu erreichen.Kompatibel mit TI BoosterPack Ecosystem und vielen weiteren Hardwarekomponenten Um die Funktionen zu erweitern, die Ihrem Design entsprechen Unterstützt durch die SimpleLink Starter Mobile App, die auf beiden iOS verfügbar ist Und Android Bietet intuitive Konfiguration mit SysConfig Unterstützt IEEE 802.15.4g, IPv6-fähige intelligente Objekte (6LoWPAN), Wireless M-Bus, MIOTY ® -Technologie und proprietäre Systeme, einschließlich des TI 15.4-Stack (Sub-1 GHz) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Zum Einsatz mit: | TI BoosterPack Ökosystem | Vorgestelltes Gerät: | CC1352R | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |