| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2057370 Herst.-Nr.: 215340-1123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr. Crimp-Anschlussklemme 2 = Mini-Fit Jr. Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 16AWG Kabellänge = 225mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Schwarz Nennstrom = 9 A Drahttyp = UL1015
Das vorgecrimpte Mini-Fit-Kabel von Molex besteht aus vollständig geprüften UL-Kabel, die an beiden Enden mit Terminal mit verzinnter Crimpbuchse gecrimpt werden. Diese Crimpleitung ist ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder kann für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden. Seine Farbe ist schwarz und mit 225 mm langer Kabellänge erhältlich.Vollständig getestete Kabel verkürzen die Markteinführungszeit Leitermaterial: Messing Mehrere Kontaktpunkte für Redundanz und höhere Strombelastbarkeit Kapazität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Crimp-Anschlussklemme 1: | Mini-Fit Jr. | Crimp-Anschlussklemme 2: | Mini-Fit Jr. | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 16AWG | Kabellänge: | 225mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 9 A | Drahttyp: | UL1015 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2057370, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2153401123, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |