| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2057393 Herst.-Nr.: 215341-1124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr. Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Drahtgröße = 16AWG Kabellänge = 300mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Schwarz Nennstrom = 9 A Drahttyp = UL1015 Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | Mini-Fit Jr. | Crimp-Anschlussklemme 2: | Nicht abgeschlossen | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 16AWG | Kabellänge: | 300mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 9 A | Drahttyp: | UL1015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2057393, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2153411124, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |