Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 230V ac / 410mcd, Ø 10mm x 24mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205741
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205741
EAN/GTIN:
     5056070911529
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 410mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 24mm
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom = 9mA
Lebensdauer = 100000h

LED-Signalleuchte von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen LED-Signalleuchten. Diese BA9s-Anzeigelampen verfügen über eine einzelne Chip-LED mit integriertem Reflektor, der die Helligkeit und Intensität optimiert und gleichzeitig einen niedrigen Energieverbrauch aufrechterhält. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Bei der Ausführung für 48 und 60 V können die polaritätsrichtigen Anschlüsse für den DC-Betrieb an jeden Kontakt angeschlossen werden ;/li> ;li>In der Serie sind Ausführungen für 12, 24, 28, 48, 60 V ac/dc und 130, 230 V ac erhältlich ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LED aus. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese LED-Reflektorlampen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
410mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
10mm
Länge:
24mm
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom:
9mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, leuchtmittel ba9s 230v, leuchtmittel ba9s, led leuchtmittel ba9s, 205741, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, SW230BA9AC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,23*
€ 13,71*
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 15,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,84*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.