Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Rot 1.5mm², 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2057469
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215342-2123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Litze
Litzen
Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2 = Mini-Fit Jr.
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 1.5mm²
Kabellänge = 225mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Rot
Seriennummer = 215342
Nennstrom = 9 A
Drahttyp = UL1015
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2:
Mini-Fit Jr.
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Crimp-Klemme 2 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
1.5mm²
Kabellänge:
225mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Rot
Seriennummer:
215342
Nennstrom:
9 A
Drahttyp:
UL1015
Weitere Suchbegriffe: Vorgecrimpte Leitungen, molex crimpstecker, crimpstecker, litze rot, 2057469, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2153422123, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.