Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 16AWG, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2057475
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215343-1121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2057475
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 16AWG
Kabellänge = 75mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Nennstrom = 9 A
Drahttyp = UL1015

Das vorgecrimpte Mini-Fit-Kabel von Molex besteht aus vollständig geprüften UL-Kabel, die an beiden Enden mit verzinnter Terminal zwischen Buchse und Anschlusskabel gecrimpt werden. Diese Crimpleitung ist ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder kann für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden. Die Farbe ist rot und mit einer Länge von 75 mm und einer Drahtgröße von 20 AWG erhältlich.Vollständig getestete Kabel verkürzen die Markteinführungszeit Leitermaterial: Messing Mehrere Kontaktpunkte für Redundanz und höhere Strombelastbarkeit Kapazität
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
16AWG
Kabellänge:
75mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
9 A
Drahttyp:
UL1015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.