Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Mini-Fit Jr. Vorverdrahtete Crimp-Kontakte verzinnt, Schwarz 16AWG, 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2057484
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215343-1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2057484
Kabel und Drähte
Platinen-Verbindungskabel und Flach...
Vorverdrahtete Crimp-Kontakte
Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel
Drahtgröße = 16AWG
Kabellänge = 450mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Mantelfarbe = Schwarz
Nennstrom = 9 A
Drahttyp = UL1015

Das vorgecrimpte Mini-Fit-Kabel von Molex besteht aus vollständig geprüften UL-Kabel, die an beiden Enden mit verzinnter Terminal zwischen Buchse und Anschlusskabel gecrimpt werden. Diese Crimpleitung ist ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder kann für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden. Seine Farbe ist rot und mit 450 mm langer Kabellänge erhältlich, die eine Drahtgröße von 20 AWG hat.Vollständig getestete Kabel verkürzen die Markteinführungszeit Leitermaterial: Messing Mehrere Kontaktpunkte für Redundanz und höhere Strombelastbarkeit Kapazität
Weitere Informationen:
Crimp-Anschlussklemme 1:
Mini-Fit Jr.
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Stecknippel
Drahtgröße:
16AWG
Kabellänge:
450mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
9 A
Drahttyp:
UL1015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.