| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2057516 Herst.-Nr.: 215343-2115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crimp-Anschlussklemme 1 = Mini-Fit Jr. Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen Crimp-Klemme 1 Gender = Stecknippel Drahtgröße = 0.75mm² Kabellänge = 450mm Kontaktbeschichtung = Zinn Mantelfarbe = Rot Seriennummer = 215343 Nennstrom = 9 A Drahttyp = UL1015
Das vorgecrimpte Mini-Fit-Kabel von Molex besteht aus vollständig geprüften UL-Kabel, die an beiden Enden mit vergoldeter Terminal zwischen Buchse und Anschlusskabel gecrimpt werden. Diese Crimpleitung ist ideal für den Einsatz in Kabel-Kabel-Anwendungen oder kann für den Einsatz in Kabel-Platine-Anwendungen halbiert werden. Seine Farbe ist rot und mit 450 mm langer Kabellänge erhältlich, die eine Drahtgröße von 20 AWG hat.Vollständig getestete Kabel verkürzen die Markteinführungszeit Leitermaterial: Messing Mehrere Kontaktpunkte für Redundanz und höhere Strombelastbarkeit Kapazität Weitere Informationen: | | Crimp-Anschlussklemme 1: | Mini-Fit Jr. | Crimp-Anschlussklemme 2: | Nicht abgeschlossen | Crimp-Klemme 1 Gender: | Stecknippel | Drahtgröße: | 0.75mm² | Kabellänge: | 450mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Mantelfarbe: | Rot | Seriennummer: | 215343 | Nennstrom: | 9 A | Drahttyp: | UL1015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2057516, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, Molex, 2153432115, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |