Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweireihiges Schrägkugellager Kugellager 2-reihig , Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 90mm, Breite 30.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2058801
EAN/GTIN:
     5059044210840
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 90mm
Axiallager-Breite = 30.5mm
Kugellager = Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 38.22kN
Dynamische Traglast = 49.98N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Axiallager-Material = Stahl

Zweireihige Schrägkugellager von RS Pro Wir stellen vor: Die zweireihigen Schrägkontaktlager von RS Pro, ideal für Anwendungen, die eine hohe Laufgenauigkeit sowie radiale und axiale Lasten im Zusammenhang mit hohen Drehzahlen erfordern. Die Kugellager wurden mit einem integrierten Kontaktwinkel von 30° in jeder Reihe entwickelt, um sicherzustellen, dass die Kontaktwinkel über die Grenzen des Lagers hinausgehen und radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen. Eigenschaften und Vorteile: Die hochwertigen RS Pro zweireihigen Schrägkontaktlager sind ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen sowie für die Notwendigkeit von radialen und axialen Lasten und hoher Laufgenauigkeit Jedes Lager verfügt über einen integrierten Kontaktwinkel von 30° in jeder Reihe, um die Steifigkeit des Lagers zu verbessern und axiale und radiale Lasten in beide Richtungen zu ermöglichen Diese Bauweise bietet außerdem eine schnellere und einfachere Installation, da nur ein Lager installiert werden muss, anstatt ein Paar Lager zu montieren Abgedichtete/geschirmte Optionen sind ebenfalls erhältlich, um unerwünschte Verunreinigungen zu vermeiden und Erhaltung der lebenswichtigen Lagerschmierung Anwendungen: Ein Schrägkugellager ist eine Art Lager, das im Vergleich zu Standardlagern eine höhere Lastübertragungskapazität hat. Diese Kugellagertypen wurden für den Betrieb mit optimaler Leistung entwickelt und bieten gleichzeitig eine lange Lebensdauer. Sie halten in der Regel längeren Wartungsintervallen stand, da sie leiser und kühler laufen als andere Typen, was weniger Ausfallzeiten bei Inspektion, Wartung und Reparatur bedeutet. Sie sind besonders nützlich, da sie durch ihre Bauweise wesentlich stärker sind und sich axial und radial bewegen können. Schrägkugellager finden sich häufig in den folgenden Branchen: Landwirtschaft Industrielle Produktion Kfz Materialhandhabung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
90mm
Axiallager-Breite:
30.5mm
Kugellager:
Zweireihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
38.22kN
Dynamische Traglast:
49.98N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Axiallager-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, linear-kugellager 50mm, führungslager, 2058801, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, RS PRO, 3210A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.