Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 11_716-50-23-44/033_-E Stecker Koaxialsteckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für Koaxial-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059013
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11_716-50-23-44/033_-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Trennwand = Nein
Gehäusebeschichtung = Messing
Polarität = Normal
Serie = 11_716-50-23-44/033_-E

Der Huber & Suhner Koaxialsteckverbinder hat eine Impedanz von 50 Ohm. Das elektrische Kabel, das einen Innenleiter hat, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, umgeben von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung. Er verfügt über eine 7,5-GHz-Schnittstellenfrequenz und das Gehäuse aus Messingmaterial. Koaxialkabel sind Durable, einfach zu installieren und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt.Impedanz: 50 O Schnittstellenfrequenz max 7,5 GHz Frequenzbereich DC bis 2,5 GHz 2,5 bis 3 GHz Rückflussdämpfung = 30 dB = 28 dB Intermodulation = Statisch -155 dBc (2 x 43 dBm Träger) Mittenkontakt gesteckt Außenkontakt geklemmt Gewicht: 0,191 kg Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Trennwand:
Nein
Gehäusebeschichtung:
Messing
Polarität:
Normal
Serie:
11_716-50-23-44/033_-E
Weitere Suchbegriffe: 7/16 Steckverbinder, 7/16 din steckverbinder, 2059013, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 11_716502344033_E, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,97*
€ 51,64*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 33,49*
€ 65,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.