Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Shunt, 1 kA, 50mV, 5 % mit Anschlussplatte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059743
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CSM2F-7036-L050J01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom max. = 1 kA
Ausgangsspannung = 50mV
Shunt Typ = Anschlussplatte
Genauigkeit = 5 %

Die Metallfolienwiderstände von Bourns bestehen aus einem Metallfolienwiderstandselement, das auf einem Keramiksubstrat für ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit montiert ist. Das Widerstandselement dieser Strommesswiderstände aus Metallfolie führt zu einer sehr niedrigen Induktivität, geringem Rauschen und ausgezeichneter Zuverlässigkeit.Bis zu 36 W Dauerleistung Hohe Impulsleistung Maximales Befestigungsdrehmoment: 10 Nm Verzinnte Anschlussklemmen Kundenspezifische Ausführungen erhältlich AEC-Q200- und RoHS*-konform
Weitere Informationen:
Strom max.:
1 kA
Ausgangsspannung:
50mV
Shunt Typ:
Anschlussplatte
Genauigkeit:
5 %
Weitere Suchbegriffe: 2059743, Automation, Prozessautomation, Shunts, Bourns, CSM2F7036L050J01, Automation & Control Gear, Process Control
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.354,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 27,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.488,85*
€ 1.771,7315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.455,22*
€ 1.731,7118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.387,77*
€ 1.651,4463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.365,28*
€ 1.624,6832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.354,65*
€ 1.612,0335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.