Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger, 5 A, 1-poliger Wechsler IP 40 0,25 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059803
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V19S05-V3Z025A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Betätigertyp = Stift Stößel
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycle
Schalt-Lösekraft = 0.05N
Schaltfolge = Sprungmechanismus°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycle
Schalt-Lösekraft:
0.05N
Schaltfolge:
Sprungmechanismus°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, 2059803, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19S05V3Z025A02, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.