| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2059809 Herst.-Nr.: V19T16-P2P200A04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stift Stößel Anschlussart = PCB, gerade Kontaktnennstrom = 16 A Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 40
Der nicht abgedichtete Mikroschalter von Honeywell bietet eine kostenbewusste Schalterlösung, die bei der Erreichung der allgemeinen Kosten- und Designziele auf Systemebene in Anwendungen mit hohem Volumen hilft. Der V19-Schalter bietet eine vollständig zertifizierte, zuverlässige und wiederholbare Lösung über die Lebensdauer des Produkts.Sorgt für Türverriegelung und sicheren Betrieb Schnittstellensteuerung für System-Hilfsfunktionen Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stift Stößel | Anschlussart: | PCB, gerade | Kontaktnennstrom: | 16 A | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2059809, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19T16P2P200A04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |