Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger, 5 A, 1-poliger Wechsler IP 40 0,15 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059815
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V19S05-V3Z015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Betätigertyp = Stift Stößel
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,15 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycle
Schalt-Lösekraft = 0.04N
Schaltfolge = Sprungmechanismus°C

Der nicht abgedichtete Mikroschalter von Honeywell bietet eine kostenbewusste Schalterlösung, die bei der Erreichung der allgemeinen Kosten- und Designziele auf Systemebene in Anwendungen mit hohem Volumen hilft. Der V19-Schalter bietet eine vollständig zertifizierte, zuverlässige und wiederholbare Lösung über die Lebensdauer des Produkts.Sorgt für Türverriegelung und sicheren Betrieb Schnittstellensteuerung für System-Hilfsfunktionen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,15 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycle
Schalt-Lösekraft:
0.04N
Schaltfolge:
Sprungmechanismus°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, 2059815, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19S05V3Z015, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.