Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger, 5 A, 1-poliger Wechsler IP 40 0,5 N -25°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059816
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V19S05-V3Z050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5 a stössel
Betätigertyp = Stift Stößel
Kontaktnennstrom = 5 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,5 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = V3 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycle
Schalt-Lösekraft = 0.08N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Kontaktnennstrom:
5 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,5 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
V3 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycle
Schalt-Lösekraft:
0.08N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, 2059816, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V19S05V3Z050, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,41*
€ 839,4379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,73*
€ 824,3487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 682,30*
€ 811,937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 666,21*
€ 792,7899
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 637,25*
€ 758,3275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.