| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2059829 Herst.-Nr.: IQT1-F61-IO-V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätetyp = Lese-Schreibstation Verbindungstyp = Kabel Abmessungen = 80 x 28 x 12 mm
Die Pepperl + Fuchs IQT1-F61-IO-V1-Schreib-/Lesestation.Betriebsfrequenz: 13,56 MHz IO-Link-Schnittstelle Entspricht ISO 15693 Geeignet für FRAM-Transponder LEDs als Funktionsanzeigen Besonders flache Bauweise Anschlusskabel mit V1-Stecker (M12 x 1) Schutzart IP67 Kann auf Metall montiert werden Für den Anschluss an Master IO-Link Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gerätetyp: | Lese-Schreibstation | Verbindungstyp: | Kabel | Abmessungen: | 80 x 28 x 12 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2059829, Automation, Sensoren, RFIDs, Pepperl + Fuchs, IQT1F61IOV1, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |