Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060207
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7343DQ-33W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2060207, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP7343DQ33W57, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1 Tag
2035
5
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,472*
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,665*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.