Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes Inc Precision Voltage Reference, 4.096V SOT-23, 3-Pin, 0.2%, Shunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060268
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM4040B41QFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 4.096V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 0.2%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3

Die Präzisions-Micro-Power-Shunt-Spannungsreferenz DiodesZetex ist eine Familie von Bandspaltschaltungen. Das Gerät ist in 0,2 % B-Güte erhältlich. Seine Referenzspannung beträgt 4,093 V, die das SOT23-Gehäuse verwendet Mit 3 StiftenGeringes Ausgangsrauschen Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4.096V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
0.2%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2060268, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, DiodesZetex, LM4040B41QFTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,34512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.112,31*
€ 1.323,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.109,19*
€ 1.319,9361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.080,39*
€ 1.285,6641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,12*
€ 1.260,3528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.035,36*
€ 1.232,0784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.