Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes Inc Precision Voltage Reference, 4.096V SOT-23, 3-Pin, 0.2%, Shunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060269
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM4040B41QFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 4.096V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 0.2%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4.096V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
0.2%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2060269, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, DiodesZetex, LM4040B41QFTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.