Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes Inc Precision Voltage Reference, 3.3V SOT-23, 3-Pin, 0.5%, Shunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060270
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM4040C33QFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 3.3V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 0.5%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.3V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
0.5%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2060270, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, DiodesZetex, LM4040C33QFTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,34645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.112,31*
€ 1.323,6489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.107,30*
€ 1.317,687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.077,78*
€ 1.282,5582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.056,96*
€ 1.257,7824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.039,35*
€ 1.236,8265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.