Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes Inc Precision Voltage Reference, 4.096V SOT-23, 3-Pin, 0.5%, Shunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060273
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM4040C41QFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 4.096V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 0.5%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3

Die Präzisions-Micro-Power-Shunt-Spannungsreferenz DiodesZetex ist eine Familie von Bandspaltschaltungen. Das Gerät ist in 0,5 % B-Güte erhältlich. Seine Referenzspannung beträgt 4,093 V, wobei SOT23-Gehäuse verwendet wird Verfügt über 3-poligGeringes Ausgangsrauschen Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4.096V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
0.5%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2060273, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, DiodesZetex, LM4040C41QFTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.