Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes Inc Precision Voltage Reference, 4.096V SOT-23, 3-Pin, 1%, Shunt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060276
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LM4040D41QFTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 4.096V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4.096V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2060276, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, DiodesZetex, LM4040D41QFTA, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,3458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.119,33*
€ 1.332,0027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,26*
€ 1.325,9694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.082,37*
€ 1.288,0203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,90*
€ 1.261,281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.037,40*
€ 1.234,506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.