Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Inkremental Drehgeber Inkremental 500/U, 8000U/min, 5 → 30 V dc, Gegentakt invertiert mit Ø 10mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2061294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2061294
EAN/GTIN:
     5059044211335
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber 500imp
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Inkremental
Impulse pro Umdrehung = 500
Umdrehung max. = 8000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt invertiert
Schaftdurchmesser = 10mm
IP Schutzart = IP65
Gesamthöhe = 89.2mm
Gesamtbreite = 58mm
Gesamttiefe = 72mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Klammerflansch°C
Nennstrom = 70 mA

Inkrementaler Drehencoder von RS Pro, magnetischer Klemmflansch Dieser Inkremental-Drehgeber mit Magnettechnologie von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ideal für eine Vielzahl von industriellen Automatisierungsanwendungen, die eine präzise Messung von Geschwindigkeit, Position und Entfernung erfordern. Dieser Drehgeber verfügt über einen Klemmflansch und bietet vielseitige Montageoptionen in Maschinen und Anwendungen. Mit einem pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse, Edelstahlschaft und Schutzart IP65 ist dieser Durable Encoder gegen Korrosion und Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dieser Drehgeber erzeugt 500 PPR (Impulse pro Umdrehung) mit 2 Kugellagern und ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Automatisierungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile Magnetische Encoder-Technologie 500 Impulse pro Umdrehung Durable Aluminium- und Edelstahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung Klemmflanschmontageart für vielseitige Installation Schutzart IP65 bietet Schutz vor Staub und Wassereintritt Max. Zulässige Wellenbelastung radial 220 N Max. Zulässige Wellenbelastung axial 120 N Anwendungen Drehgeber verfügen über eine Drehsensortechnik und werden in einer Vielzahl von industriellen Automatisierungsanwendungen eingesetzt, um eine präzise Messung von Geschwindigkeit, Position, Winkel und Länge von Objekten und Komponenten zu ermöglichen. Drehgeber werden häufig in Anwendungen wie: Aufzüge Kräne Reinigungsmaschinen Straßenmarkierung Windenergie Zertifizierungen IP65/CE/DIN EN 61000-4-2/DIN EN 61000-4-4 Warum ein magnetischer Encoder? Seit vielen Jahren sind Encoder mit optischer Technologie der Industriestandard und der bevorzugte Typ von Encodern und verwenden die Sichtlinienerfassung zur Erzeugung von Signalen. In vielen Hochleistungsindustrien ist diese Art von Encoder jedoch problematisch, da Staub, Schmutz und Feuchtigkeit die optischen Sensoren und Signale blockieren können, was zu einem Ausfall führt. Hier übertreffen Encoder mit magnetischer Technologie, die mit Magneten arbeiten, diese Arten von Drehencoder sind kostengünstig, genau und ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen starke Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Wärmequellen häufig auftreten. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Impulse pro Umdrehung:
500
Umdrehung max.:
8000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt invertiert
Schaftdurchmesser:
10mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamthöhe:
89.2mm
Gesamtbreite:
58mm
Gesamttiefe:
72mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Klammerflansch°C
Nennstrom:
70 mA
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber klemmflansch, 2061294, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, RS PRO, 58B10500ABNR30S5RSEN, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,39*
€ 502,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.