Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 24V dc, Montage-Ø 14mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-206176
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
206176
EAN/GTIN:
5056070957732
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 16 → 20mA
Intensität = 1500mcd
Länge = 47mm
Befestigungsmutter, Unterlegscheiben und Dichtung. LED-Signalleuchten, 14 mm Montagebohrung, 12- und 24 Vdc-Ausführungen, ultrahell. Diese von RS Pro präsentierten LED-Anzeigen verfügen über Lötanschlüsse, schwarze oder verchromte Einfassungen und sind gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Sind deshalb für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet. LED-Anzeigen von RS Pro sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. Ultrahelle LED-Anzeige. Hell-seidenmatte oder schwarzverchromte 16 mm-Messingeinfassung, versenkt. 10 mm-Objektiv. Schutzart IP67 (Frontplatte). Bei Sonnenlicht ablesbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
16 → 20mA
Intensität:
1500mcd
Länge:
47mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe blau
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 24v
,
206176
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q14P1BXXVB24E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Gelb, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm², 26AWG min
RS Pro
2394256
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen