Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Sapphire® Endure Schmierstoff Universal lebensmitteltauglich, Kartusche 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064873
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     12334
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Universalschmierstoff
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Handelsname = Sapphire® Endure
Schmierstoff Typ = Universal
Gebinde Typ = Kartusche
Gebindegröße = 1 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Kategorie = Schmiermittel
Anwendung = Alle Industriebereiche
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Die Rocol ® SAPPHIRE Endure ist ein sauerstoffkompatibles Schmiermittel NLGI Nr. 2 auf Perfluorpolyether-Basis, das Nachschmierzeiten aufgrund seiner Fähigkeit ability, unter schwierigen Bedingungen einer Verschlechterung zu widerstehen, erheblich verlängert. Saphirendur ist für den Einsatz an Reib- und Gleitlagern, kleinen Getrieben, Gleitschienen, Stiften, Ventilen, Kolben, Schrauben usw. konzipiert, insbesondere wenn ein ungiftiges NSF H1-Schmiermittel erforderlich ist.Saphirendur hat einen ausgezeichneten weiten Temperaturbereich von -25 °C Bis +280 °C. Saphirendur ist ein sauerstoffbeständiges, ungiftiges Schmiermittel mit einer extrem hohen Oxidationsbeständigkeit und Wärmebeständigkeit Saphirendur hat eine hervorragende EP-Leistung mit einer Schweißlast Von 620 kg Saphirendur ist ein chemisch inertes, ungiftiges Schmiermittel mit extrem hoher Oxidationsbeständigkeit und Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Handelsname:
Sapphire® Endure
Schmierstoff Typ:
Universal
Gebinde Typ:
Kartusche
Gebindegröße:
1 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Kategorie:
Schmiermittel
Anwendung:
Alle Industriebereiche
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett, 2064873, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 12334, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.786,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,67*
€ 2.499,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,77*
€ 2.468,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,41*
€ 2.332,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,75*
€ 2.177,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,64*
€ 2.126,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.