Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Z30 Fluid & Spray Rost- und Korrosionsschutz Braun, Kanister 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2064878
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     37022
EAN/GTIN:
     5024747370221
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
korrosionsschutzspray
Gebindegröße = 5 L
Gebinde Typ = Kanister
Anwendung = Korrosionsschutz
Farbe = Braun
Betriebstemperatur max. = -20°C
Handelsname = Z30 Fluid & Spray

Der Rocol ® Z30 hinterlässt einen robusten Wachsfilm zum Korrosionsschutz verschiedener Maschinenteile und Ausrüstungsteile. Er ist besonders geeignet für externe Bedingungen.Temperaturbereich: -20 °C bis +110 °C. Robuste Wachsschicht für langfristigen Korrosionsschutz Ausgezeichneter Korrosionsschutz im Freien für bis zu 2 Jahre Rocol Z30 hat gute Entwässerungseigenschaften
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
5 L
Gebinde Typ:
Kanister
Anwendung:
Korrosionsschutz
Farbe:
Braun
Betriebstemperatur max.:
-20°C
Handelsname:
Z30 Fluid & Spray
Weitere Suchbegriffe: 2064878, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Rostlöser, Rocol, 37022, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Rust Treatments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.