Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7W, 90 → 264V ac, 5V dc / 1.5A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2064909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2064909
EAN/GTIN:
     5059044234679
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Wirkungsgrad = >77%
Breite = 23mm

Der RS Pro 5-V-dc-Stecknetzteiladapter verfügt über einen europäischen 2-poligen Stecker und einen Ausgangssteckverbinder mit einem DC-Jack von 5,5 mm x 2,1 mm x 12 mm. Dieses ultraflache steckbare Schaltnetzteil besitzt eine doppelte Isolierung ist konform mit ErP Stufe 2 und hat einen geringen Stromverbrauch im Standby. Ideale Anwendungen des getakteten USB-Netzadapters: drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netzwerke, tragbare Geräte, Tablets, Smartphones und Telekommunikation.Der Ausgangsstrom beträgt 1,5 A. Die Ausgangsleistung beträgt 7 W Nenneingangsspannungsrating von 100 V ac und 240 V ac Überstromschutz Kurzschlussschutz Überstromschutz Die Spannungsisolierung beträgt 3000 V ac 1,5 m, 24-AWG-Kabel
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
DC Klinken-Stecker 5,5 x 2,1 x 12mm
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Wirkungsgrad:
>77%
Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 2064909, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, HNP07050V2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.