Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1K-COM4 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1K-COM4 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz
Rohde & Schwarz RTH1K-COM4 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2064947
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1K-COM4
EAN/GTIN:
     4250138108253
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Anzahl Analogkanäle = 4
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = Scope Rider

Das Rohde & Schwarz Premium Hand-Oszilloskop mit 4 Kanälen mit 60-500 MHz Bandbreite, isoliertem Kanal, 5 GSa/s Abtastrate, 10-Bit-A/D-Wandler, 500 kpts Speichertiefe und einem 17,8 cm Touchdisplay (800 x 480 Pixel). Erweiterbar auf MSO mit einem 8-Kanal-Logikanalysator.Tragbare 4CH-Serie RTH1004, 500 MHz Bandbreite Oszilloskop R&S ® RTH1004, 4 Ch R&S ® RTHB244 500-MHz-Option, RTH1004 R&S ® RTHPK1 Anwendungspaket R&S ® RTRB1 MixedSignal Option 250 MHz
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
Scope Rider
Weitere Suchbegriffe: 2064947, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1KCOM4, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.835,19*
€ 11.955,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 11.480,13*
€ 11.955,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.955,86*
€ 14.227,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.908,49*
€ 14.171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.835,19*
€ 14.083,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.480,13*
€ 13.661,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.