Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 25.0A, Tafelmontage, Schraubanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2065254
EAN/GTIN:
     5059044215913
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP68
Nennstrom = 25.0A
Serie = SP29
Betriebsspannung = 500,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Nylon, PC
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

RS Pro SP29-Serie, Einbausteckverbinder - BuchseEine fantastische Serie von Einbausteckverbindern von RS Pro aus hochwertigen Materialien, die für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurden. Diese Steckverbinder für Frontplattenmontage sind als Stiftkontakte oder Buchsen mit Nennstrom von 400 V bis 500 V und 5 A bis 50 A erhältlich. Diese Produkte sind ideal für Ihre eigene, kundenspezifische Verbindung für Innen-/Außenanwendungen, bei denen eine sichere, wasserdichte Verbindung erforderlich ist.InstallationWährend der Montage sind diese Einbausteckverbinder einfach zu installieren, und die Arbeit kann sowohl von Ingenieuren als auch Heimwerkern durchgeführt werden. Vor der Installation muss der Plattenausschnitt mit den Steckverbinderabmessungen übereinstimmen. Der richtige Draht AWG sollte an die Kontakte gelötet oder geschraubt und dann mit der Sicherungsmutter an der Tafel befestigt werden.Warum sollten Sie sich für diese Einbausteckverbinder entscheiden?Die RS Pro SP29-Serie wurde fachgerecht konstruiert, um eine hohe Leistung mit einer wasserdichten Anschlussdichtung zu gewährleisten. Die Serie SP29 ist ein Hochspannungssteckverbinder, der mit einem PC/Nylon 66-Einbausteckverbindergehäuse, Messingkontakten, einem O-Ring und einer Sicherungsmutter entwickelt wurde. Eigenschaften und Vorteile• Flanschanschluss für Frontplattenmontage• Buchsenleistensteckverbinder• Gewindekupplung• Löt- oder Schraubverbindungen• Verbindung mit Stecker der Serie SP2910• 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12-, 16-, 17-, 20-, 24- und 26-polige Ausführungen• Kabelaußendurchmesser: 13-16 mm• Lieferung mit Dichtungskappe• Geeignet für extrem raue Umgebungen• Für den Einsatz in Innen- und AußenanwendungenTechnische Daten• Gehäusematerial: Nylon, PC• Kontaktwerkstoff: Messing vernickelt• Isolationswiderstand: 2000 MΩ• Temperaturbereich: -40 ∼ +85 °C.• Nennspannung: 400 V oder 500 V• Nennstrom: 5 A bis 50 A.• IP68DIN-Steckverbinder für Frontplattenmontage von RS Pro• 2-polig, 50 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5247 () • 3-polig, 50 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5252 () • 4-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5254 () • 7-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5256 () • 8-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5258 () • 10-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5240 () DIN-Steckverbinder für Frontplattenmontage von RS Pro mit Lötanschluss• 2-polig, 50 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5246 () • 3-polig, 50 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5250 () • 4-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5253 () • 7-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5255 () • 8-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5257 () • 10-polig, 25 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5239 () • 12-polig, 10 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5241 () • 16-polig, 10 A, 500 V; RS Best.-Nr. () • 17-polig, 10 A, 500 V; RS Best.-Nr. 206-5243 () • 20-polig, 5 A, 400 V; RS Best.-Nr. 206-5244 () • 24-polig, 5 A, 400 V; RS Best.-Nr. 206-5248 () • 26-polig, 5 A, 400 V; RS Best.-Nr. 206-5249 () ZwischenverbindungDie RS Pro-Buchsen für Frontplattenmontage sollten mit den entsprechenden Kabelsteckverbindern der Serie SP2910 verwendet werden. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment, um Ihre ideale Lösung zu finden.Warum sollte man sich für RS Pro für industrielle Stromversorgungssteckverbinder entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
25.0A
Serie:
SP29
Betriebsspannung:
500,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Nylon, PC
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig, leistungsstecker, leistungsstecker ip 68, 2065254, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SP2913S42CBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.