Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2065264
EAN/GTIN:
     5059044216019
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Serie = ST1210
Betriebsspannung = 125,0 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

RS Pro ST1210 Serie, Kabelsteckverbinder - SteckerEine fantastische Serie von Rundkabel-Steckverbindern von RS Pro aus hochwertigen Materialien, entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen und bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Diese Steckverbinder für Kabelmontage sind als Stiftkontakte oder Buchsenbuchsen für 125 V bis 250 V und 3 A bis 13 A Nennstrom erhältlich. Diese Produkte sind ideal für Ihre eigene, kundenspezifische Verbindung für Innen-/Außenanwendungen, bei denen eine sichere, wasserdichte Verbindung erforderlich ist.InstallationRundsteckverbinder sind Kupplungsvorrichtungen, die schnell und einfach zu installieren sind, und die Arbeit kann sowohl von Ingenieuren als auch Heimwerkern durchgeführt werden. Jedes Element sollte in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden, um die Integrität der Schutzart IP67 und eine professionelle Installation zu erhalten. Drahtkabel und Durchmesser sind wichtige Komponenten. Stellen Sie daher vor dem Löten sicher, dass die richtige Drahtstärke (AWG) gemäß dem Anwendungsstandard verwendet wird.Warum sollten Sie sich für diese Rundsteckverbinder entscheiden?Die RS Pro ST1210-Serie umfasst Rundsteckverbinder, die mit einem Stecker- oder Buchsenanschluss erhältlich sind und für hohe Leistung mit einer wasserdichten Verbindung ausgelegt sind. Es handelt sich um Hochspannungssteckverbinder mit einer aus einem Gehäuse gefertigten Zinklegierung mit einem schwarzen vernickelten Gehäuse, Messingkontakten mit Vergoldung und einer Gewindekupplung, die eine sichere Verbindung gewährleistet.RS Pro Steckverbinder der Serie ST1210 sind die ideale Lösung für die Erstellung eines kundenspezifischen Systems, das sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist.Eigenschaften und Vorteile• Miniatur-Rundsteckverbinder• Stecker• Gewindekupplung• Lötanschlüsse• Verbindung mit Buchse der Serien ST1211, ST1212 und ST1213• 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-polige Ausführungen• Kabelaußendurchmesser: 5-8 mm• Lieferung mit Dichtungskappe• Für den Einsatz in Innen- und AußenanwendungenTechnische Daten• Gehäusematerial: Zinklegierung mit schwarzer Nickelbeschichtung• Kontaktmaterial: Messing mit Vergoldung• Isolationswiderstand: 2000 MΩ• 500 Steckspiele• Temperaturbereich: -40 ∼ +85 °C.• Nennspannung: 125 V oder 250 V• Nennstrom: 3 A bis 13 A.• IP67RS Pro Steckverbinderoptionen für Kabelmontage• 2-polig, 13 A, 250 V; RS Best.-Nr. 206-5259 () • 3-polig, 13 A, 250 V; RS Best.-Nr. (206-5260) 206-5260• 4-polig, 5 A, 200 V; RS Best.-Nr. (206-5261) 206-5261• 5-polig, 5 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5262) 206-5262• 6-polig, 5 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5263) 206-5263• 7-polig, 5 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5264) 206-5264• 9-polig, 3 A, 125 V; RS Best.-Nr. (206-5265) 206-5265ZwischenverbindungDie RS Pro ST1210-Serie sollte mit den Buchsen ST1211, ST1212 und ST1213 für Kabelmontage oder Tafelsteckverbinder verwendet werden. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungenGeeignet für Schiffs- und Industrieanwendungen, bei denen ein wasserdichter Steckverbinder mit Metallgehäuse eine bevorzugte Lösung ist.Warum sollte man sich für RS Pro für industrielle Rundsteckverbinder entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Serie:
ST1210
Betriebsspannung:
125,0 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2065264, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, ST1210P7NP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.