Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
hochfeste Blindniete
>
Artikel
RS PRO Blind Niet, Ø 4.8mm x 14mm, Grau, Edelstahl, 4.9mm aus Edelstahl, min. 7.5mm, max. 9.5mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2065468
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2065468
EAN/GTIN:
5059044214855
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Nietentyp = Blind
Nietendurchmesser = 4.8mm
Nietenlänge = 14mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.9mm
Nietenmaterial = Edelstahl
Dornmaterial = Edelstahl
Materialstärke min. = 7.5mm
Materialstärke max. = 9.5mm
Farbe = Grau
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304
RS Pro Blindniet mit abgedichteter Dome-Stirn RS Pro bietet eine fantastische Serie von Blindnieten mit Dome-Kopf-Abdichtung. Diese Nieten wurden für eine einfache Installation entwickelt und können Verbindungen mit kurzen Klemmlängen sichern. Sie wurden entwickelt, um eine dauerhafte mechanische Befestigung zu schaffen, und sie erweitern sich in ein vorgebohrtes Loch, um einen starken und festen Halt zu schaffen. Der Blindniet kann im Gegensatz zu Maschinenschrauben und Muttern vollständig von einer Seite des Materials installiert werden, wenn der Zugang auf die Befestigung beschränkt ist. Speziell entwickelt, um 100 % Spannung am Spanndorn zu gewährleisten und das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu vermeiden. Der gewölbte Kopf ist der gängigste und multifunktionale Stil. Hergestellt aus Edelstahl A2 für Wetterschutz und hohe Korrosionsbeständigkeit, um die Lebensdauer Ihrer Nieten zu verlängern und gleichzeitig leicht und stabil zu halten. Diese Stahlnieten haben einen großen Griffbereich mit ausgezeichneter Lastverteilung und Spanndorn-Verriegelungssystem. Wird hauptsächlich in modularen Gebäuden, tragbaren Waschanlagen und Kunststoffpaletten- und Lagerlösungen verwendet. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus Edelstahl A2 für feste Nieten und Struktur Festigkeit Einfache und saubere Installation Kann nur an einer Seite der Anwendung verwendet werden Ist zugänglich Erhöhter Griffbereich von 7,5 mm bis 9,5 mm Erzeugt eine permanente und hochfeste Strukturnietverbindung mit Wenig Aufwand Gehäuselänge 14 mm Anwendungen Nieten sind mechanische Befestigungselemente, die aus einer glatten zylindrischen Welle mit einem Kopf an einem Ende und einem Ende am anderen Ende des Kopfes bestehen. Bei der Installation platziert ein Niet einen Niet in ein vorgebohrtes Loch, und der Schwanz wird mit einer Nietpistole, einem Nietwerkzeug oder einem Drucklufthammer eingestellt oder verzogen (d. H. Verformt), sodass er sich auf das 1,5- bis 2-fache des ursprünglichen Wellendurchmessers ausdehnt und den Niet an Ort und Stelle hält. Sie werden verwendet, um zwei Stahl-, Aluminium- oder Kupferplatten dauerhaft zu verbinden, in der Regel in mechanischen Anwendungen, bei denen es unbedingt erforderlich ist, dass sich die Verbindungen nicht lösen und zu Ausfällen führen. Sie eignen sich besonders für Umgebungen, in denen eine feuchtigkeits- oder druckfeste Abdichtung erforderlich ist. Zu den häufigsten alltäglichen Nietanwendungen gehören: Bau und Konstruktion Haushaltsgeräte Transport und Infrastruktur Holzbearbeitung und dekorative Oberflächenbearbeitung Feine Metallverarbeitung Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Nietendurchmesser:
4.8mm
Nietenlänge:
14mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.9mm
Nietenmaterial:
Edelstahl
Dornmaterial:
Edelstahl
Materialstärke min.:
7.5mm
Materialstärke max.:
9.5mm
Farbe:
Grau
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
... >
Befestigungsmaterial
>
Nägel und Nieten
>
Nieten
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniete
,
hochfeste Blindniete
,
hochfester Blindniet
,
hochfeste blindniete
,
2065468
,
Befestigungsmaterial
,
Nägel und Nieten
,
Nieten
,
RS PRO
,
OJSSK4814
,
Fasteners & Fixings
,
Nails & Rivets
,
Rivets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,49*
€ 30,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,10*
€ 29,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,01*
€ 28,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen