Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Silikon Fett Grau -30°C bis +250°C, Spritze 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2065711
EAN/GTIN:
     5059044216590
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2065711
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Fette, Öle und Schmierstoffe
Fette
Schmiermittel Typ = Silikon
Produktform = Schmierfett
Gebinde Typ = Spritze
Gebindegröße = 20 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Farbe = Grau
Betriebstemperatur min. = -30°C

RS Pro Thermofett Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Thermofetten vor, die sich ideal für eine Reihe von Anwendungen mit hohen und niedrigen Temperaturen eignen. Das Silikonfett hat keine Probleme mit der Pumpe oder Stabilität und ist bei Bedarf leicht anzuwenden und nachzubearbeiten, was es zu einem idealen mechanischen Schmiermittel für Kühlung und optimale Leistung macht. Es kann auch als elektrisch isolierende Verbindung verwendet werden und kann als Dichtung und Schmiermittel für verschiedene Arten von Geräten wie Kabelsteckverbinder, Batterieklemmen, Schalter und vieles mehr verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile: Die Serie von RS Pro Wärmeleitpasen ist vielseitig Und ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von hohen Und Anwendungen bei niedrigen Temperaturen Sie sind so konzipiert, dass sie unter vielen verschiedenen Anforderungen außergewöhnlich stabil sind Und pumpt nicht heraus oder trocknet nicht, während in Verwendung Das Fett ist leicht aufzutragen und kann abgegeben werden Auf der Oberfläche und bei Bedarf nachbearbeitet Erhältlich in Spritze- und Topfform Anwendungen: Thermofette, Pasten oder thermische Verbindungen können eine hohe Leistung auf glatten Oberflächen bieten, indem sie die kleinen Taschen von Luft und Reibung entfernen, die zwischen den beiden Oberflächen eingeschlossen sind und die Kontaktfläche der Oberfläche vergrößern. Diese Arten von Fetten haben in der Regel hohe Isolations- und Wasserabweisende Eigenschaften sowie eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind daher ideal für die mechanische Schmierung. Thermofette werden häufig verwendet in: Kommunikationsgeräte Kfz-Elektronik Kleines Büro und Netzwerkgeräte Unterhaltungs- und Industrieelektronik Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schmiermittel Typ:
Silikon
Produktform:
Schmierfett
Gebinde Typ:
Spritze
Gebindegröße:
20 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.