| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2065767 Herst.-Nr.: 103013493 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Federrückstellung Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast Serie = AZ/AZM201-B1-LT
Der Schmersal AZ201 wird hauptsächlich für Türen mit Scharnier links, Betätigungselement für Schiebeschutz, Betätigungselemente mit Rückstellfeder verwendet. Er kann bis zu maximal 0,5 mm über den Weg hinweg tolerieren. Das Betätigungselementmaterial ist Zinkdruckguss.Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele Klemmkraft gemäß ISO14119 fzh: 2000 N Klemmkraft, max. F: 2.600 N Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Federrückstellung | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärkter Thermoplast | Serie: | AZ/AZM201-B1-LT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, endschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, 2065767, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Schmersal, 103013493, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,12* | € 111,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,59* | € 115,29* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 133,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 125,73* | € 155,43* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,56* | € 218,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|