| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2065875 Herst.-Nr.: 103015103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = PS315-Z12-K360
Der Schmersal PS315-Z12-K360 versetzte Rollenhebel hat eine Standardkonstruktion. Es hat Zinkdruckguss aus Metall als Gehäusematerial. Das Material der elektrischen Kontakte ist Silber. Er verfügt über einen Schraubanschluss Terminal Steckverbinder. Es funktioniert nach dem Schaltprinzip mit Sprungschalterelement mit 1 Schließer, 2 Öffnerkontakten. Es hat auch eine Schaltfrequenz von 5000 /h mit 5 A thermischem Prüfstrom.Normen: ISO 13849-1 Schutzart: IP66, IP67 Mechanische Lebensdauer, mindestens 10000000 Schaltspiele B10d Öffnerkontakt (NC): 20.000.000 Schaltspiele Weitere Informationen: | | Serie: | PS315-Z12-K360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endschalter schmersal, endlagenschalter, 2065875, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Schmersal, 103015103, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,13* | € 67,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 54,16* | € 70,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 73,05* | € 95,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|